Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe zn 3,1 x 31 a 330gr E-NORMpro


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schlaufe zn 3,1 x 31 a 330gr E-NORMpro
Schlaufe zn 3,1 x 31 a 330gr E-NORMpro
Schlaufe zn 3,1 x 31 a 330gr E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784026901
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     DVE4317784026901
EAN/GTIN:
     4317784026901
Suchbegriffe:
Krampen
Schlaufen (Drahtstift)
krampen 3,1 x 31mm
krampen
Schlaufen, feuerverzinkt, SB-Kleinpakete - In E-NORM Verpackung- Abmessung 3,1 x 31 mm - Paketinhalt 330 g
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,1 x 31 mm
Paketinhalt:
330 g
Weitere Suchbegriffe: krampen 31x31, E-NORM, feuerverzinkt, Nageltechnik, SB-Kleinpakete, SB-Sortiment, Schlaufe, Schlaufen, Schlaufen -Drahtstift-
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
80
40
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,29*
1 Tag
80
40
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,42*
€ 4,17*
5 Tage
nicht lagernd
40
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,67*
€ 4,43*
1 Tag
80
40
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 4,61*
Lager 284
40
pro Packung
€ 4,80*
ab € 4,17*
€ 4,96*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
1 Packung enthält 0,38 Kilogramm (ab € 10,97369* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 198,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.