| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784026888 Herst.-Nr.: DVE4317784026888 EAN/GTIN: 4317784026888 |
| |
|
| | |
| Schlaufen, feuerverzinkt, SB-Kleinpakete - In E-NORM Verpackung- Abmessung 2,5 x 25 mm - Paketinhalt 300 g Weitere Informationen: | | Abmessung: | 2,5 x 25 mm | Paketinhalt: | 300 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: E-NORM, feuerverzinkt, Nageltechnik, SB-Kleinpakete, SB-Sortiment, Schlaufe, Schlaufen, Schlaufen -Drahtstift- |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 40 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,37* | € 2,96* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,02* | € 3,75* | | | | | 8 Tage | | | 40 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 3,27* | € 4,03* | | | | | 6 Tage | | | 40 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,36* | € 4,21* | | | | Lager 284 | | | | 40 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 3,67* | € 4,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,3 Kilogramm (ab € 12,23334* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen | Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|