Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe zn 2,0 x 20 a 290gr E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlaufe zn 2,0 x 20 a 290gr E-NORMpro
Schlaufe zn 2,0 x 20 a 290gr E-NORMpro
Schlaufe zn 2,0 x 20 a 290gr E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784026871
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     DVE4317784026871
EAN/GTIN:
     4317784026871
Suchbegriffe:
Krampen
Schlaufen (Drahtstift)
krampen 2,0 x 20mm
krampen
Schlaufen, feuerverzinkt, SB-Kleinpakete - In E-NORM Verpackung- Abmessung 2,0 x 20 mm - Paketinhalt 290 g
Weitere Informationen:
Abmessung:
2,0 x 20 mm
Paketinhalt:
290 g
Weitere Suchbegriffe: E-NORM, feuerverzinkt, Nageltechnik, SB-Kleinpakete, SB-Sortiment, Schlaufe, Schlaufen, Schlaufen -Drahtstift-
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
120
40
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,15*
2 Tage
120
40
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,04*
€ 3,97*
9 Tage
120
40
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,27*
€ 4,27*
7 Tage
120
40
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,47*
Lager 284
40
pro Packung
€ 4,80*
ab € 3,68*
€ 4,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
1 Packung enthält 0,29 Kilogramm (ab € 12,68966* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 192,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.