| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784011990 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784011990 EAN/GTIN: 4317784011990 |
| |
|
| | |
| Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, verzinkt - Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken ähnl. DIN 5299. Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre! ACHTUNG: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!- Abmessung 160 x 13 mm - ca. kg je 100 Stück 35,00 - Hakenöffnung 25 mm - max. Tragfähigkeit 550 kg Weitere Informationen: | | Abmessung: | 160 x 13 mm | ca. kg je 100 Stück: | 35,00 | Hakenöffnung: | 25 mm | max. Tragfähigkeit: | 550 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, feuerwehr-karabiner 160 x 13 mm, karabiner, DIN, Form, Ketten, Seile, und, verzinkt, ähnlich |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 1,718* | € 2,378* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,7211* | € 2,3811* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,78* | € 2,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,78* | € 2,72* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,50* | € 4,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 408,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|