Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantprofil EPDM 25 x 15 mm, 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vierkantprofil EPDM 25 x 15 mm, 25 m
Vierkantprofil EPDM 25 x 15 mm, 25 m
Vierkantprofil EPDM 25 x 15 mm, 25 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4053569745901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4053569745901
EAN/GTIN:
     4053569745901
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
Vierkant-Dichtprofil
Vierkantstab
Vierkantprofil EPDM - Moosgummi-Profile aus EPDM - Gute elektrische Isolationseigenschaften - Sehr gute Kälte und Hitzebeständigkeit - Seewasserfest und UV-beständig - Beständig gegen Witterung, Alterung, Ozon, und Chemikalien wie Aceton, Methanol oder Estern - Einsatzmöglichkeiten, z.B. als Dichtelemente, Schall- und Vibrationsdämpfer, in der Solartechnik, bei Windkraftanlagen, in der Hausgeräteindustrie, im Behälter- und Gehäusebau, im Maschinen- und Schiffsbau- Länge 25 m - Breite 25 mm - Höhe 15 mm
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Breite:
25 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: moosgummi vierkantprofil, moosgummi, moosgummi 25 x 15mm, EPDM, Gummimatten/Industriebedarf, Kantenschutz, Vierkantprofil
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 89,72*
€ 113,05*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 93,49*
€ 114,03*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 91,52*
€ 116,09*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 96,48*
€ 116,71*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 109,15*
€ 129,93*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 129,93*
€ 154,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,17*
€ 151,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 120,30*
€ 143,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 116,95*
€ 139,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 109,15*
€ 129,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 4,366* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.