Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Seilzug 200 400 kg Seil 18 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro Seilzug 200 400 kg Seil 18 m
Elektro Seilzug 200 400 kg Seil 18 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4053569227551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4053569227551
EAN/GTIN:
     4053569227551
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
Elektro-Seilzug
Elektro-Hebezug - Kompakter, leistungsstarker Hebezug - Einfache Montage - Leicht in der Handhabung - Sicher und zuverlässig - Spannung 230 V - Frequenz 50 Hz - Schutzart IP 54 Lieferung: Inklusive Umlenkrolle und Federbügel.- Abmessung 520x440x170 mm - Motorleistung 750 W
Weitere Informationen:
Abmessung:
520x440x170 mm
Motorleistung:
750 W
Weitere Suchbegriffe: Elektroseilzug, Motorseilzug, elektro-seilzug, Elektro, Elektro-Hebezug, Hebezug, Seilzug
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 151,64*
€ 183,57*
9 Tage
65
Frei Haus
ab € 154,17*
€ 184,75*
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 154,93*
€ 185,24*
5 Tage
77
Frei Haus
ab € 157,98*
€ 188,78*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 173,87*
€ 206,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.