| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4053569100861 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: L334A EAN/GTIN: 4053569100861 |
| |
|
| | |
| Leimsparbehälter - Schlagfeste r Kunststoff - Chemikalienbeständigkeit - Für Leime, Farben, Kleber und leicht verdunstende Flüssigkeiten - Lieferumfang ohne Leimsparbehälter - Ausführung Ersatzpinsel rund Gr. 2 - Inhalt 0,45 l - 1 Stück Ersatzpinsel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzpinsel rund Gr. 2 | Inhalt: | 0,45 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzpinsel, Pinsel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,17* | € 1,78* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,18* | € 1,79* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,18* | € 1,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,97* | € 2,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,31* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|