Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel rund 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriespiegel rund 50 cm
Industriespiegel rund 50 cm
Industriespiegel rund 50 cm
Industriespiegel rund 50 cm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4053569073240
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DVE4053569073240
EAN/GTIN:
     4053569073240
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Verkehrsspiegel - Für den industriellen Bereich, zur Überwachung von Verkehrswegen - Aus Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) - UV-resistent - Mit stabilem Rahmen - Für einen langjährigen Außeneinsatz geeignet - Windlastzertifiziert - Inklusive 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 50–85 mm) *Empfohlene Richtwerte- Durchmesser Ø 500 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
Ø 500 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 152,11*
€ 182,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,12*
€ 182,79*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,25*
€ 191,12*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,92*
€ 195,94*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 187,05*
€ 216,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.