Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel 60 x 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriespiegel 60 x 80cm
Industriespiegel 60 x 80cm
Industriespiegel 60 x 80cm
Industriespiegel 60 x 80cm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4053569073202
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DVE4053569073202
EAN/GTIN:
     4053569073202
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Verkehrsspiegel - Für den industriellen Bereich, zur Überwachung von Verkehrswegen - Aus Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) - UV-resistent - Mit stabilem Rahmen - Für einen langjährigen Außeneinsatz geeignet - Windlastzertifiziert - Inklusive 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 50–85 mm) *Empfohlene Richtwerte- Durchmesser 600 x 800 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
600 x 800 mm
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel dancop, beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Spiegel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 236,80*
€ 272,32*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 242,79*
€ 281,14*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 242,60*
€ 287,67*
4 Tage
7
€ 35,99*
ab € 260,56*
€ 299,34*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 268,16*
€ 307,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,61*
€ 366,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,39*
€ 362,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,10*
€ 348,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,05*
€ 338,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,16*
€ 319,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.