Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm, 4-seitig 100 x 68 x 26 mm P 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifschwamm, 4-seitig 100 x 68 x 26 mm P 60
Schleifschwamm, 4-seitig 100 x 68 x 26 mm P 60
Schleifschwamm, 4-seitig 100 x 68 x 26 mm P 60
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4046719075706
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DC-2729-2136.2
EAN/GTIN:
     4046719075706
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
3m schleifschwamm p60
schleifschwamm 3m
schleifschwamm
Schleifschwamm, Korund, 4-seitig beschichtet Körnungsvergleich Das Schliffbild fällt feiner aus als beim Einsatz von Schleifpapier oder Schleifgewebe erzielte. Ein sehr geringer Kornausbruch ist normal. Werkstücke, vor allem empfindliche Oberflächen, nach der Bearbeitung reinigen. Die gestreute Körnung der FORUM Schleifmittel auf Schaumstoffunterlagen 1. Körnung: 36, grob 2. Körnung: 60, mittel 3. Körnung: 100, fein entspricht in etwa dem Schliffbild/der Körnung bei Schleifpapiereinsatz 1. Körnung: 80 2. Körnung: 150 3. Körnung: 220 - Polyurethan-Schaumstoffunterlage - 100 x 68 x 26 mm - Für den Flächenschliff geeignet- Körnung 60 - Holz empfohlen - Kunststoff GFK empfohlen - Lack empfohlen - Feinheitsgrad mittel
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Holz:
empfohlen
Kunststoff GFK:
empfohlen
Lack:
empfohlen
Feinheitsgrad:
mittel
Weitere Suchbegriffe: 4-seitig, beschichtet, QR4026817, Schleifmittel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
815
1
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 0,72*
5 Tage
991
1
€ 4,30*
ab € 0,47*
€ 0,72*
3 Tage
826
10
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,48*
€ 0,72*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,5858*
€ 0,8758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8758*
€ 1,0422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8258*
€ 0,9827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7758*
€ 0,9232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7058*
€ 0,8399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6358*
€ 0,7566
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5858*
€ 0,6971
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.