Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschlauchleitung 3 m beidseitig M22 x 1,5L, max.4bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelschlauchleitung 3 m beidseitig M22 x 1,5L, max.4bar
Doppelschlauchleitung 3 m beidseitig M22 x 1,5L, max.4bar
Doppelschlauchleitung 3 m beidseitig M22 x 1,5L, max.4bar
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4045659077030
Herst.-Nr.:
     DVE4045659077030
EAN/GTIN:
     4045659077030
Suchbegriffe:
Doppelschlauchl3
Doppelschlauchl3m
Doppelschlauchleitung
Gasanschlüsse
Mitteldruckregler mit Leckgassicherung Typ MD-LGS und Zubehör Zubehör für Anschluss Nennweite DN 4, PS 6 bar Doppelschlauchleitung M22 x 1,5 LH-ÜM x M22 x 1,5 LH-ÜM, Länge 3000 mm- Nr. 02 881-00
Weitere Informationen:
Nr.:
02 881-00
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 99,45*
€ 123,99*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 103,74*
€ 125,11*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,54*
€ 125,77*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,75*
€ 125,77*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 120,11*
€ 144,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.