| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4042666847489 Herst.-Nr.: DVE4042666847489 EAN/GTIN: 4042666847489 |
| |
|
| | |
| E-JET ttap® Bit - ttap® ist eine Weiterentwicklung des Innensechrund-Antriebs - Deutlich besserer Sitz im Schraubenantrieb - Kein Cam-Out-Effekt, kein Taumelschlag - Geringe Anpresskraft und weniger Kraftaufwand beim Einschrauben Klingengröße T10 T15 T20 T25 T30 Gewinde-Ø mm 3,0 3,5 4,0 4,5/5,0 6,0 Inhalt: 5 Bits in Plastikbox- T-Größe 10 mm - Blister Inhalt 5 Bits Weitere Informationen: | | T-Größe: | 10 mm | Blister Inhalt: | 5 Bits |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit, E-JET, E-Jet, einzeln, Spanplattenschrauben, TORX®-Bit-Satz, ttap®-Bits |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,76* | € 3,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 2,39* | € 3,57* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,44* | € 3,64* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,98* | € 7,17* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 5,64* | € 8,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|