Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drechselbank DB 450 Holzstar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drechselbank DB 450 Holzstar
Drechselbank DB 450 Holzstar
Drechselbank DB 450 Holzstar
Drechselbank DB 450 Holzstar
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4036351016328
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     DVE4036351016328
EAN/GTIN:
     4036351016328
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
drechselbank
Drechselbank DB 450 - Verwindungssteifes Graugussmaschinenbett für hohe Laufruhe und Präzision - Reitstock und Spindelstock sind ebenfalls aus stabilem Grauguss - Leicht verstellbare Drehstahlauflage - Reitstock (Hub 50 mm) serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze - Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke - Drehzahlverstellung in 5 Stufen über Keilriemen - Mit Sichtfenster auf die Keilriemenscheibe zur Kontrolle der gewählten Drehzahl - Leichtes Umlegen des Keilriemens über Spannhebel - Der Reitstock aus Grauguss wird mittels Klemmhebel schnell und einfach fixiert - Die Verstellung der Pinole erfolgt über Handrad - Bettverlängerung für Spitzenweite 1000 mm optional erhältlich - Überlastschutz Lieferung: Inklusive mitlaufende Körnerspitze.- Länge 820 mm - Breite 300 mm - Höhe 430 mm - Spannung 230 V - Nennaufnahme 0,37 kW - Spitzenweite 450 mm - Leerlaufdrehzahl max. 2800 min-1 - Dreh-Durchmesser max. 254 mm - Betthöhe 127 mm - Spindelgewinde M33 x 3,5 - Drehzahlstufen 5 - Leerlaufdrehzahl min. 680 min-1 - Spindelaufnahme MK 2
Weitere Informationen:
Länge:
820 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
430 mm
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
0,37 kW
Spitzenweite:
450 mm
Leerlaufdrehzahl max.:
2800 min-1
Dreh-Durchmesser max.:
254 mm
Betthöhe:
127 mm
Spindelgewinde:
M33 x 3,5
Drehzahlstufen:
5
Leerlaufdrehzahl min.:
680 min-1
Spindelaufnahme:
MK 2
Weitere Suchbegriffe: Drechselwerkzeuge, Maschinen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
1
€ 52,95*
ab € 211,84*
€ 248,40*
€ 4,90*
ab € 251,60*
€ 293,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,79*
€ 296,36*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,69*
€ 323,94*
Lager 284
Frei Haus
ab € 360,00*
€ 403,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,51*
€ 480,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,87*
€ 468,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,34*
€ 446,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,09*
€ 440,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,00*
€ 428,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.