Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussabtritt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fussabtritt
Fussabtritt
Fussabtritt
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4031549120702
Hersteller:
     Müller+Baum
Herst.-Nr.:
     DVE4031549120702
EAN/GTIN:
     4031549120702
Suchbegriffe:
Schuhabstreifer
schuhabstreifer
Fußabtritt - Vor Bau-, Wohn- und Bürocontainern - Ideal für: Baustellen, Gärtnereien, Pferdeställe, Forstbetriebe, Mülldeponien, Sand- und Kiesgruben, Tennis- und Sportplätze, Landwirtschaftsbetriebe - Mit auswechselbaren Bürsten- Gesamtlänge 700 mm - Grundrost 500 x 500 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
700 mm
Grundrost:
500 x 500 mm
Weitere Suchbegriffe: Fussabtritt, Fußabtritt
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
69
€ 5,99*
ab € 45,85*
€ 57,65*
1 Tag
99
€ 5,45*
ab € 46,27*
€ 57,72*
5 Tage
93
€ 5,99*
ab € 47,45*
€ 59,77*
€ 5,95*
ab € 46,80*
€ 60,71*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 75,84*
€ 93,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müba
12071
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.