| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4031372801601 Herst.-Nr.: DVE4031372801601 EAN/GTIN: 4031372801601 |
| |
|
| | |
| PE-Bändchengewebeplane, natur/weiß - Mit Rand und Ösen - Plane aus Polyethylen (PE) Bändchengewebe, beidseitig PE beschichtet, absolutwasserdicht, nicht UV-beständig - 12 x 12 Bändchen/ Inch² - 160 g/ m², zzgl. Beschichtung - Reißfestigkeit ca. 750 N/ 5cm - Komplett mit eingesäumter Polypropylen-(PP)-Schnur als Randverstärkung sowie Alu-Ösen im Abstand von 1 m - Jede Plane ist einzeln verpackt (PE Beutel)- Abmessung L x B 8 x 10 m - Gewicht [kg] 12,00 kg - Gewebegewicht 160 g/m² Weitere Informationen: | | Abmessung L x B: | 8 x 10 m | Gewicht [kg]: | 12,00 kg | Gewebegewicht: | 160 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bändchengewebeplanen, Gewebeplane, Gewebeplanen, Plane, Planen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 94,88* | € 119,80* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 98,17* | € 120,55* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 86,46* | € 125,75* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 103,44* | € 127,39* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 119,77* | € 146,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 m² (ab € 1,49713* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|