| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4030956003837 Herst.-Nr.: DVE4030956003837 EAN/GTIN: 4030956003837 |
| |
|
| | |
| Brenner-Set - Mit Edelstahlkopf und Stützfuß - Düse 1,8 Lieferumfang: Komplettbrenner, 5 m Propanschlauch (4 bar), Mitteldruckregler mit integrierter Schlauchbruchsicherung.- Leistung 120 - Länge 940 mm - Gasverbrauch max. ca. 155,52 - Anschluss für Brennereinsätze 9,331 kg/h Weitere Informationen: | | Leistung: | 120 | Länge: | 940 mm | Gasverbrauch max. ca.: | 155,52 | Anschluss für Brennereinsätze: | 9,331 kg/h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 98,92* | € 124,24* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,83* | € 124,99* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,98* | € 128,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 105,84* | € 128,31* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 122,33* | € 147,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|