Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platten-Entmagnetisierungsgerät 220 x 170 x 122 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platten-Entmagnetisierungsgerät 220 x 170 x 122 mm
Platten-Entmagnetisierungsgerät 220 x 170 x 122 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030615701012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 70.101
EAN/GTIN:
     4030615701012
Suchbegriffe:
Entmagnetisiergerät
Entmagnetisierungsgerät
entmagnetisiergerät beloh
entmagnetisiergerät
Platten-Entmagnetisierungsgerät BM - Signallampe - Ein-/Ausschalter - Anschlusskabel mit Stecker - Anschlussspannung AC 230 Volt, 50-60 Hz - Zum problemlosen Entmagnetisieren von Werkstücken mit Restmagnetismus - Thermostat - Max. Einschaltdauer 10 Min. - Länge 220 mm - Breite 170 mm - Höhe 122 mm - Wirktiefe 20 mm - Leistung 660 VA
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
122 mm
Wirktiefe:
20 mm
Leistung:
660 VA
Weitere Suchbegriffe: Beloh, Entmagnetesierer, Entmagnetesiergerät, Platten-Entmagn-Gerät, Platten-Entmagn.-Gerät, Platten-EntMagnet, Platten-Entmagnetisierungsgerät, Platten-Entmagnetisierungsgerät220, QR4025996, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 587,05*
€ 633,24*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 586,74*
€ 636,06*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 588,19*
€ 637,93*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 643,56*
€ 695,59*
Lager 284
Frei Haus
ab € 683,74*
€ 732,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,16*
€ 871,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,60*
€ 858,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,26*
€ 833,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,49*
€ 821,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,74*
€ 813,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.