Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer Metall rollend für Putzrollen bis 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenständer Metall rollend für Putzrollen bis 40 cm
Bodenständer Metall rollend für Putzrollen bis 40 cm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030584190336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     960642
EAN/GTIN:
     4030584190336
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Bodenständer auf Rollen - Mit Hängevorrichtung für Abfallsäcke - Für Putzrollen bis 40 cm Breite Lieferung: Ohne Putzrolle. - Abmessungen 90 x 50 x 44 cm - Referenz 4270604030 4270604070,4270604053,42706040 - Referenz Typ accessories
Weitere Informationen:
Abmessungen:
90 x 50 x 44 cm
Referenz:
4270604030 4270604070,4270604053,42706040
Referenz Typ:
accessories
Weitere Suchbegriffe: bodenständer, Abroller, Abroller für Putzpapier, für, Lappen, Metall-Bodenständer, Papierabroller, Papierrollenhalter, Papiertuch, Papierwischtuch, Putzpapier, Putzpapier-Abroller, Putzpapier-Rollen, Putzrollen, Putztuch, Putztücher, QR4030189, Ständer, Tuch, Vlies-Putztücher, Wischtuch, Zubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
31
Frei Haus
ab € 57,83*
€ 75,62*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 58,11*
€ 76,00*
€ 4,90*
ab € 56,98*
€ 76,85*
2 Tage
31
€ 5,90*
ab € 60,51*
€ 79,08*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 71,70*
€ 93,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
464309
ab € 14,60*
Zubehör
Katrin
481443
ab € 28,42*
Zubehör
Katrin
464354
ab € 23,16*
Zubehör
k.A.
4004231481054
ab € 32,27*
Zubehör
k.A.
4030584170024
ab € 4,88*
Zubehör
k.A.
4330816111093
ab € 67,69*
Zubehör
k.A.
4030584170703
ab € 87,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.