Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 9 Winkelschraubh. zn 9/ 65 x 5,8 Lohmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 9 Winkelschraubh. zn 9/ 65 x 5,8 Lohmann
Art. 9 Winkelschraubh. zn 9/ 65 x 5,8 Lohmann
Art. 9 Winkelschraubh. zn 9/ 65 x 5,8 Lohmann
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4026418003422
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4026418003422
EAN/GTIN:
     4026418003422
Suchbegriffe:
Schraubhaken
Winkelhaken
Winkelschraubhaken
hermann lohmann schraubhaken
Winkelschraubhaken mit Kreuzschlitz Art. 9 - Eisen, verzinkt - Mit Holzschraubengewinde- Länge 65 mm - Stärke-Ø 5,8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Stärke-Ø:
5,8 mm
Weitere Suchbegriffe: winkelhaken, Art, Art9, Haken, Holzgewinde, Kreuzschlitz, Kreuzschlitzhaken, Lohmann, mit, verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,1472*
€ 0,2052*
6 Tage
1300
100
€ 4,95*
ab € 0,1759*
€ 0,2359*
1 Tag
1300
100
€ 8,50*
ab € 0,2003*
€ 0,2703*
2 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 0,2043*
€ 0,2959*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,2557*
€ 0,3357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3357*
€ 0,39948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3157*
€ 0,37568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2957*
€ 0,35188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2557*
€ 0,30428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.