Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-Kugellager D80.155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druck-Kugellager D80.155
Druck-Kugellager D80.155
Druck-Kugellager D80.155
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885060282
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885060282
EAN/GTIN:
     4021885060282
Suchbegriffe:
Druckkugellager
Druckkugellager Druckkugellager, Stahl- Ausführung 155 x 155 mm - f 150 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
155 x 155 mm
f:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugellager
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,82*
€ 18,45*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,41*
€ 18,52*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 14,90*
€ 19,26*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,14*
€ 19,54*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 24,65*
€ 31,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
D80.175
ab € 19,16*
Ähnlich
BS Rollen
D80.081
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.