| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4021885042721 Herst.-Nr.: DVE4021885042721 EAN/GTIN: 4021885042721 |
| |
|
| | |
| Rollständer, Kugelleiste - Materialständer mit 3-Fuß-Konstruktion, Stecksystem bei Montage der Füße. - Stufenlose Höhenverstellung. - Kugelleiste mit 8 verzinkten Stahlkugeln, 15 mm Ø. *Flächenlast auf der gesamtem Auflagenbreite.- Höhe 630-1100 mm - Tragkraft 100* kg - Rollenbreite 430 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 630-1100 mm | Tragkraft: | 100* kg | Rollenbreite: | 430 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 125,61* | € 149,95* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,07* | € 155,25* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 130,28* | € 155,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 126,34* | € 157,15* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 156,48* | € 184,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|