Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkugellager D80.057


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckkugellager D80.057
Druckkugellager D80.057
Druckkugellager D80.057
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885000745
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885000745
EAN/GTIN:
     4021885000745
Suchbegriffe:
Druckkugellager
Druckkugellager Druckkugellager, Stahl- Ausführung 57 x 57 mm - f 50 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
57 x 57 mm
f:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugellager
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
162
10
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,25*
3 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,36*
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,36*
24 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,39*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,02*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.