Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombusschraube M16 x 18 x 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rhombusschraube M16 x 18 x 63 mm
Rhombusschraube M16 x 18 x 63 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4020772087357
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     87353
EAN/GTIN:
     4020772087357
Suchbegriffe:
Rhombusschraube
amf rhombusschrauben
rhombusschrauben m16
R h ombusschraube für T-Nuten - Geschmiedet - Gefräste T-Nutenführung - Gerolltes Gewinde - Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 - Nutenbreite 18 mm - Breite a 17,7 mm - Gewindelänge b 45 mm - Kopfgröße e 28 mm - Kopfdicke k 10 mm - Gewinde-Ø x Länge M16 x 63 mm
Weitere Informationen:
Nutenbreite:
18 mm
Breite a:
17,7 mm
Gewindelänge b:
45 mm
Kopfgröße e:
28 mm
Kopfdicke k:
10 mm
Gewinde-Ø x Länge:
M16 x 63 mm
Weitere Suchbegriffe: AMF, DIN 787, Rhombus, Rombusschraube, Schraube, Spannelemente, T-Nuten, T-Nuten-Schraube, T-Nuten-Schraube DIN 787, T-Nutenschraube, T-Nutenschraube DIN 787
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 15,41*
€ 19,63*
6 Tage
1
€ 4,79*
ab € 15,44*
€ 19,65*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 15,99*
€ 20,33*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 15,83*
€ 20,47*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 20,40*
€ 25,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.