Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombusschraube M20 x 22 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rhombusschraube M20 x 22 x 80 mm
Rhombusschraube M20 x 22 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4020772086794
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86793
EAN/GTIN:
     4020772086794
Suchbegriffe:
Rhombusschraube
amf rhombusschrauben
R h ombusschraube für T-Nuten - Geschmiedet - Gefräste T-Nutenführung - Gerolltes Gewinde - Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 - Nutenbreite 22 mm - Breite a 21,7 mm - Gewindelänge b 55 mm - Kopfgröße e 35 mm - Kopfdicke k 14 mm - Gewinde-Ø x Länge M20 x 80 mm
Weitere Informationen:
Nutenbreite:
22 mm
Breite a:
21,7 mm
Gewindelänge b:
55 mm
Kopfgröße e:
35 mm
Kopfdicke k:
14 mm
Gewinde-Ø x Länge:
M20 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: AMF, DIN 787, Rhombus, Rombusschraube, Schraube, Spannelemente, T-Nuten, T-Nuten-Schraube, T-Nuten-Schraube DIN 787, T-Nutenschraube, T-Nutenschraube DIN 787
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 41,55*
€ 50,36*
7 Tage
3
€ 4,79*
ab € 41,44*
€ 50,38*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 43,49*
€ 52,80*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 43,09*
€ 53,24*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 53,07*
€ 64,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.