Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein DIN 508 L M20 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nutenstein DIN 508 L M20 x 22 mm
Nutenstein DIN 508 L M20 x 22 mm
Nutenstein DIN 508 L M20 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4020772084721
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84723
EAN/GTIN:
     4020772084721
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
T-Nutenstein, lange Ausführung - DIN 508 - Mit Innengewinde - Vergütet auf Festigkeitsklasse 10 - Für Präzisionsmaschinen: Durch die große Auflagefläche werden die Maschinentischnuten weniger belastet - d x T-Nut M20 x 22 - Maß a 21,7 mm - Maß e 35 mm - Maß h 28 mm - Maß k 14 mm - Maß l 70 mm
Weitere Informationen:
d x T-Nut:
M20 x 22
Maß a:
21,7 mm
Maß e:
35 mm
Maß h:
28 mm
Maß k:
14 mm
Maß l:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, DIN 508L, T-Nutenmutter DIN 508L, Nutensteine, amf nutenstein m 20x28, din 508l, din 508 m20, 508L, AMF, DIN, DIN508, DIN508L, Nutenstein, Präzisions-T-Nutenstein, T-Nutenstein, T-Nutensteine
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
10
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 8,98*
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 9,92*
6 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 7,45*
€ 9,96*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 7,54*
€ 10,16*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 9,41*
€ 12,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.