Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein DIN 508 L M 8 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nutenstein DIN 508 L M 8 x 10 mm
Nutenstein DIN 508 L M 8 x 10 mm
Nutenstein DIN 508 L M 8 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4020772084660
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84665
EAN/GTIN:
     4020772084660
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
T-Nutenstein, lange Ausführung - DIN 508 - Mit Innengewinde - Vergütet auf Festigkeitsklasse 10 - Für Präzisionsmaschinen: Durch die große Auflagefläche werden die Maschinentischnuten weniger belastet - d x T-Nut M8 x 10 - Maß a 9,7 mm - Maß e 15 mm - Maß h 12 mm - Maß k 6 mm - Maß l 30 mm
Weitere Informationen:
d x T-Nut:
M8 x 10
Maß a:
9,7 mm
Maß e:
15 mm
Maß h:
12 mm
Maß k:
6 mm
Maß l:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, DIN 508L, T-Nutenmutter DIN 508L, Nutensteine, amf nutenstein m8x10, din 508l, din 508 m8, 508L, AMF, DIN, DIN508, DIN508L, Nutenstein, Präzisions-T-Nutenstein, T-Nutenstein, T-Nutensteine
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
20
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,17*
2 Tage
97
1
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,27*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,41*
€ 3,30*
1 Tag
97
1
€ 7,90*
ab € 2,43*
€ 3,33*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,07*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.