Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 6340 M18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scheibe DIN 6340 M18
Scheibe DIN 6340 M18
Scheibe DIN 6340 M18
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4020772082871
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82875
EAN/GTIN:
     4020772082871
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
Unterlegscheibe - DIN 6340 - Vergütet - 1200-1400 N/mm² Festigkeit - Größe - Zoll - für Schrauben M18 - Stärke 6 mm - Außen-Ø 45 mm - Innen-Ø 19 mm
Weitere Informationen:
Größe:
- Zoll
für Schrauben:
M18
Stärke:
6 mm
Außen-Ø:
45 mm
Innen-Ø:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340 amf, din 6340, AMF, DIN, DIN6340, Scheibe, T-Nutensteine, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
83
10
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,14*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,86*
€ 1,21*
2 Tage
83
1
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 1,22*
5 Tage
129
1
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,22*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,11*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.