Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6330 B M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantmutter DIN 6330 B M20
Sechskantmutter DIN 6330 B M20
Sechskantmutter DIN 6330 B M20
Sechskantmutter DIN 6330 B M20
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4020772082437
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82438
EAN/GTIN:
     4020772082437
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Sechskantmutter ohne Bund - DIN 6330-B - Stahl vergütet auf Festigkeitsklasse 10 - Mit kugeligem Ende für Kegelpfannen DIN 6319 D oder G und mit flachem Ende für Scheiben DIN 6340 - Gewinde M20 - SW 30 - Bund-Ø e 33,5 mm - Höhe m 30 mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M20
SW:
30
Bund-Ø e:
33,5 mm
Höhe m:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Sechskantmutter mit Kugelpfanne, Sechskantmutter ohne Norm, din 6330 10, sechskantmutter ohne norm, 6-kant-Mutter, Backenzubehör, Sechskantmutter
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
1
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 1,98*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,47*
€ 2,02*
2 Tage
74
20
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,03*
5 Tage
120
1
€ 4,30*
ab € 1,46*
€ 2,04*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,95*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.