Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4020772082376 Herst.-Nr.: 82370 EAN/GTIN: 4020772082376 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ohne Bund - DIN 6330-B - Stahl vergütet auf Festigkeitsklasse 10 - Mit kugeligem Ende für Kegelpfannen DIN 6319 D oder G und mit flachem Ende für Scheiben DIN 6340 - Gewinde M8 - SW 13 - Bund-Ø e 14,4 mm - Höhe m 12 mm Weitere Informationen: | | Gewinde: | M8 | SW: | 13 | Bund-Ø e: | 14,4 mm | Höhe m: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,28* | € 0,39* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,28* | € 0,40* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,29* | € 0,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,32* | € 0,44* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,3516* | € 0,4916* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|