Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein DIN 6323 lose 22 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nutenstein DIN 6323 lose 22 x 20 mm
Nutenstein DIN 6323 lose 22 x 20 mm
Nutenstein DIN 6323 lose 22 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4020772071882
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71886
EAN/GTIN:
     4020772071882
Suchbegriffe:
DIN 6323
Loser Nutenstein
Nutenstein DIN 6323
Nutenstein lose
Loser Nutenstein - DIN 6323 - C15 einsatzgehärtet, geschliffen - Nach grobem Ausrichten werden die Nutensteine seitlich eingeschoben - Es stören keine vorstehenden Nutensteine beim Transport der Vorrichtung - Maschinentisch kann nicht beschädigt werden - Länge 40 mm - Höhe 50,5 mm - Nennmaß der Nuten bei Vorrichtung 20 mm - Nennmaß der Nuten bei Maschinen 22 mm - abgesetzte Höhe 7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Höhe:
50,5 mm
Nennmaß der Nuten bei Vorrichtung:
20 mm
Nennmaß der Nuten bei Maschinen:
22 mm
abgesetzte Höhe:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Nutensteine, amf nutenstein, din 6323, AMF, DIN, DIN6323, Loser, Nutenstein, QR4025897, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 25,29*
€ 31,72*
6 Tage
3
€ 4,79*
ab € 25,35*
€ 31,73*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 26,79*
€ 33,30*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 26,25*
€ 33,59*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 41,25*
€ 50,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.