Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein DIN 6323 lose 18 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nutenstein DIN 6323 lose 18 x 20 mm
Nutenstein DIN 6323 lose 18 x 20 mm
Nutenstein DIN 6323 lose 18 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4020772071868
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71860
EAN/GTIN:
     4020772071868
Suchbegriffe:
DIN 6323
Loser Nutenstein
Nutenstein DIN 6323
Nutenstein lose
Loser Nutenstein - DIN 6323 - C15 einsatzgehärtet, geschliffen - Nach grobem Ausrichten werden die Nutensteine seitlich eingeschoben - Es stören keine vorstehenden Nutensteine beim Transport der Vorrichtung - Maschinentisch kann nicht beschädigt werden - Länge 32 mm - Höhe 14 mm - Nennmaß der Nuten bei Vorrichtung 20 mm - Nennmaß der Nuten bei Maschinen 18 mm - abgesetzte Höhe 5,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Höhe:
14 mm
Nennmaß der Nuten bei Vorrichtung:
20 mm
Nennmaß der Nuten bei Maschinen:
18 mm
abgesetzte Höhe:
5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Nutensteine, amf nutenstein, din 6323, AMF, DIN, DIN6323, Loser, Nutenstein, QR4025897, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
€ 6,90*
ab € 17,32*
€ 22,23*
7 Tage
32
€ 4,79*
ab € 17,33*
€ 22,24*
2 Tage
38
€ 7,90*
ab € 18,33*
€ 23,42*
5 Tage
38
€ 4,30*
ab € 18,09*
€ 23,60*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 27,13*
€ 33,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.