Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein DIN 6323 lose 12 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nutenstein DIN 6323 lose 12 x 12 mm
Nutenstein DIN 6323 lose 12 x 12 mm
Nutenstein DIN 6323 lose 12 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4020772071820
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71829
EAN/GTIN:
     4020772071820
Suchbegriffe:
DIN 6323
Loser Nutenstein
Nutenstein DIN 6323
Nutenstein lose
Loser Nutenstein - DIN 6323 - C15 einsatzgehärtet, geschliffen - Nach grobem Ausrichten werden die Nutensteine seitlich eingeschoben - Es stören keine vorstehenden Nutensteine beim Transport der Vorrichtung - Maschinentisch kann nicht beschädigt werden - Länge 20 mm - Höhe 28,6 mm - Nennmaß der Nuten bei Vorrichtung 12 mm - Nennmaß der Nuten bei Maschinen 12 mm - abgesetzte Höhe 5,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Höhe:
28,6 mm
Nennmaß der Nuten bei Vorrichtung:
12 mm
Nennmaß der Nuten bei Maschinen:
12 mm
abgesetzte Höhe:
5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Nutensteine, amf nutenstein, din 6323, AMF, DIN, DIN6323, Loser, Nutenstein, QR4025897, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 10,26*
€ 13,74*
6 Tage
7
€ 4,79*
ab € 10,52*
€ 14,00*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 10,48*
€ 14,04*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 10,42*
€ 14,15*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 15,95*
€ 20,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.