| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4019208078236 Herst.-Nr.: 317260 EAN/GTIN: 4019208078236 |
| |
|
| | |
| Prismenbacke und Normalbacke Typ SBO für Maschinenschraubstock RB/RS/UZ - Passend für Modelle RB + RS + UZ + RBA Typ SBO - Ungehärtet und brüniert - Mit Werkstückauflage - Backenbreite 135 mm - für Größe 3 Weitere Informationen: | | Backenbreite: | 135 mm | für Größe: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NC-Kompaktspanner-Prismenbacke, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, Stahlbacken, maschinen-schraubstock röhm, maschinen schraubstock, schonbacken 135 mm, CNC-Hochdruckspanner, Kompaktspanner, Maschine, NC-Hochdruckspanner, NC-Kompaktspanner, NC-Kraftspanner, Normalbacken, Prismen, Prismenbacken, Präzisions-CNC-Hochdruckspanner, Präzisions-NC-Hochdruckspanner, Präzisionsmaschinenschraubstock, QR4025868, Röhm, SBO, Spannbacken, Universalmaschinenschraubstock |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 65,44* | € 78,47* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 68,59* | € 82,65* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 67,37* | € 82,69* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 69,01* | € 82,86* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 94,49* | € 113,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|