Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Zirkonkorund 50 x 1000 mm K 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Zirkonkorund 50 x 1000 mm K 60
Schleifband Zirkonkorund 50 x 1000 mm K 60
Schleifband Zirkonkorund 50 x 1000 mm K 60
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4018875359495
Hersteller:
     Circum PRO
Herst.-Nr.:
     DVE4018875359495
EAN/GTIN:
     4018875359495
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebeband ZK713X - Zirkonkorund - Gewebeunterlage - Zum Schleifen von Stahl, Edelstahl und Grauguss- Länge 1000 mm - Breite 50 mm - Körnung 60
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
50 mm
Körnung:
60
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, gewebeschleifbänder 50x1000 mm, endlos schleifband, endlos-schleifband 100x1000, korund, Schleifgewebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, VSM, Zirkonkorund
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,2098*
€ 1,4798*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,2851*
€ 1,5751*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,198*
€ 1,738*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,74*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,97*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,00197* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 241,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.