Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebeband Keramik 50 x 1000 mm K 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifgewebeband Keramik 50 x 1000 mm K 80
Schleifgewebeband Keramik 50 x 1000 mm K 80
Schleifgewebeband Keramik 50 x 1000 mm K 80
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4018875357620
Hersteller:
     Circum PRO
Herst.-Nr.:
     DVE4018875357620
EAN/GTIN:
     4018875357620
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifgewebeband XK870X - Keramikkorn - Polyester-Gewebeunterlage - Aggressiv mit sehr hoher Abtragsleistung - Zum Schleifen von Stahl, Edelstahl und Grauguss- Länge 1000 mm - Breite 50 mm - Körnung 80
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
50 mm
Körnung:
80
Weitere Suchbegriffe: gewebeschleifbänder 50x1000 mm körnung 80, endlos schleifband, endlos-schleifband 100x1000, Keramik, Schleifgewebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, VSM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,5198*
€ 1,8598*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,6049*
€ 1,9749*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,52*
€ 2,19*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,56*
€ 2,25*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 2,58*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 307,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.