Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebeband Keramik150 x 2000 mm K 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifgewebeband Keramik150 x 2000 mm K 40
Schleifgewebeband Keramik150 x 2000 mm K 40
Schleifgewebeband Keramik150 x 2000 mm K 40
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4018875353950
Hersteller:
     Circum PRO
Herst.-Nr.:
     DVE4018875353950
EAN/GTIN:
     4018875353950
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifgewebeband XK870X - Keramikkorn - Polyester-Gewebeunterlage - Aggressiv mit sehr hoher Abtragsleistung - Zum Schleifen von Stahl, Edelstahl und Grauguss- Länge 2000 mm - Breite 150 mm - Körnung 40
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
150 mm
Körnung:
40
Weitere Suchbegriffe: vsm schleifbänder 75x2000 k40, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Keramik, Schleifgewebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, VSM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 11,0156*
€ 13,4256*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 11,0057*
€ 13,4257*
5 Tage
23
1
€ 4,79*
ab € 11,1193*
€ 15,8293*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,53*
€ 16,42*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 19,18*
€ 21,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.186,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.