| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4015933001341 Herst.-Nr.: DVE4015933001341 EAN/GTIN: 4015933001341 |
| |
|
| | |
| GEKA® Winkelverschraubung 90°, Innengewinde - Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz - Material: Messing CW614N/CW617N / Messing verchromt - Flachdichtend mit Dichtring Preise gültig bis zum 31.07.2017 Schlauchgröße lichte Weite: 19 mm- Schlauchgröße 3/4 Zoll - Gewinde 1 Zoll Weitere Informationen: | | Schlauchgröße: | 3/4 Zoll | Gewinde: | 1 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Winkel-Schlauchverschraubung, winkel-einschraubverschraubung messing, winkel schlauchverschraubung, einschraubstutzen winkel, GEKA, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Verschraubung, Verschraubungen, Winkelverschraubung, Winkelverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,66* | € 4,98* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,73* | € 5,40* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,72* | € 5,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,73* | € 5,40* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,22* | € 6,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|