| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4015000421317 Herst.-Nr.: DVE4015000421317 EAN/GTIN: 4015000421317 |
| |
|
| | |
| Pattex Wand und Decken Acryl - Dehnfähige Acrylat-Dichtmasse zum perfekten Abdichten von Maueranschlüssen an Fenstern, Türen, Rollladenkästen und vielem mehr - Auch zum Verschließen von Rissen in Mauerwerk, von Putz und Fassaden - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C - Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C - Hautbildungszeit: ca. 15 Minuten - Zulässige Gesamtverformung: 10 % - Aushärtungszeit: ca. 1 mm pro 2 Tage - Reichweite Dreieckfuge 6 x 6 mm: 300 ml ca. 15 m - Höherer Weißgrad - Blauer Engel zertifiziert- Inhalt 300 ml - Farbe weiß - Gebinde Kartusche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 300 ml | Farbe: | weiß | Gebinde: | Kartusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: acryl 300ml, Decken, Dichtstoffe, Kleb-, Pattex, und, Wand |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,43* | € 4,35* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,43* | € 4,38* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,46* | € 4,38* | | | | | 40 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,50* | € 4,76* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 3,88* | € 4,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 59,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|