Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil 4,0 geflochten blau LG-HASPEL 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil 4,0 geflochten blau LG-HASPEL 30 m
PP-Seil 4,0 geflochten blau LG-HASPEL 30 m
PP-Seil 4,0 geflochten blau LG-HASPEL 30 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645040678
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645040678
EAN/GTIN:
     4011645040678
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Textil-Seil DIN 83307 Form E, Polypropylen geflochten Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig, auf Haspel. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.- Farbe blau - Ø 4,0 mm - max. Tragkraft - kg - Fach 1196 - in Baustein 1 - Reißfestigkeit 31 kg - Meter /Haspel 30 - Haspel lang
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ø:
4,0 mm
max. Tragkraft:
- kg
Fach:
1196
in Baustein:
1
Reißfestigkeit:
31 kg
Meter /Haspel:
30
Haspel:
lang
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Seil, polyamid-seil 30m, polyamid seil, kunstfaser-seil 4 mm, DIN, Form, geflochten, Haspel, Polypropylen, PP-Seil, Seile
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,40*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 5,43*
5
€ 4,90*
ab € 4,00*
€ 5,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,75*
€ 5,48*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,76*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,15867* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.