| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4011150402107 Herst.-Nr.: DVE4011150402107 EAN/GTIN: 4011150402107 |
| |
|
| | |
| Ader-Endhülsen-Set 300-teilig - Spannungsfest bis 300 V Inhalt: Aderendhülsen isoliert, für Leitungen von 0,75 mm² bis 4,0 mm² - 25 Stück 0,75 mm² grau - 50 Stück 1,00 mm² rot - 50 Stück 1,50 mm² schwarz - 50 Stück 2,50 mm² blau - 25 Stück 4,00 mm² grau Aderendhülsen unisoliert, für Leitungen von 0,75 mm² bis 2,5 mm² - 25 Stück 0,75 mm² blank - 25 Stück 1,00 mm² blank - 25 Stück 1,50 mm² blank - 25 Stück 2,50 mm² blank Aufbewahrungsbox wiederverschließbar. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,69* | € 8,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,90* | € 9,83* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,01* | € 9,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,09* | € 10,07* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,93* | € 11,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|