| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4010124581275 Herst.-Nr.: DVE4010124581275 EAN/GTIN: 4010124581275 |
| |
|
| | |
| Laubsägeblatt ELFE® Multi-Zahn - Speziell für Dekupier- und Feinschnittmaschinen - Neuartige Anordnung der Zähne: entgegengesetzte Zahnpaare, kann in beide Richtungen in die Maschine eingespannt werden - Sägt sauber, glatt und gratfrei in beide Richtungen durch guten Freischnitt - Hohe Standzeit - Geeignet für Multiplex, Birke, Modellbausperrholz, Balsa, Plexiglas und Kunststoff - Runder Rücken, gehärtet, schwarz Lieferung: In Tüte à 12 Sägeblätter.- Modell 12 - Blattlänge 130 mm - Zähne pro Zoll 6 Zahnpaare Weitere Informationen: | | Modell: | 12 | Blattlänge: | 130 mm | Zähne pro Zoll: | 6 Zahnpaare |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LaubsägeblElfe, Sägeblatt, Sägeblätter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,66* | € 3,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,48* | € 3,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,55* | € 3,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,59* | € 3,96* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,99* | € 4,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|