| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4010124312121 Herst.-Nr.: 312121 EAN/GTIN: 4010124312121 |
| |
|
| | |
| Sägeblatt für Universalsäge, gewellte, feine Zahnung - Aus Bandstahl - Spezialgehärtet - Mit Einhängestiften - Stiftabstand 148 mm - Gewellte, feine Zahnung, zum gratfreien Schneiden aller üblichen Werkstoffe, besonders jedoch für Metalle- Ausführung Metallsägeblatt - Länge 150 mm - Zähne cm/Zoll 12/32 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Metallsägeblatt | Länge: | 150 mm | Zähne cm/Zoll: | 12/32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 150mm, bügelsägeblatt, bügelsägeblatt puk, Ersatzsägeblatt, für, Handsägen, Handwerkzeuge, PUK, PUK-Sägeblatt, Sägeblatt, Sägeblätter, Universalsäge |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 4,44* | € 6,58008* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 4,44* | € 6,58008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,37* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|