Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubsägeblatt Tornado Gr. 5 rundgezahnt


Menge:  Dutzend  
Produktinformationen
Laubsägeblatt Tornado Gr. 5 rundgezahnt
Laubsägeblatt Tornado Gr. 5 rundgezahnt
Laubsägeblatt Tornado Gr. 5 rundgezahnt
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4010124240158
Hersteller:
     PUK
Herst.-Nr.:
     DVE4010124240158
EAN/GTIN:
     4010124240158
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
laubsägeblatt 13cm
laubsägeblatt
Laubsägeblatt TORNADO® Rundzahn - Allseitig schneidendes Spezialsägeblatt für enge Radien ohne Drehung des Werkstücks - Geeignet für fast alle Werkstoffe, speziell weiche Hölzer und Gips - Runder Rücken, gehärtet, schwarz Lieferung: In Tüte à 12 Sägeblätter.- Modell 5 - Blattlänge 130 mm - Zähne pro Zoll 30
Weitere Informationen:
Modell:
5
Blattlänge:
130 mm
Zähne pro Zoll:
30
Weitere Suchbegriffe: LaubsägeblTornado, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
1
pro Dutzend
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 2,50*
2 Tage
81
1
pro Dutzend
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,63*
6 Tage
81
1
pro Dutzend
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,66*
2 Tage
81
20
pro Dutzend
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,70*
Lager 284
1
pro Dutzend
€ 9,80*
ab € 1,99*
€ 3,06*
Menge:  Dutzend  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dutzend
€ 3,06*
€ 3,64
pro Dutzend
ab 10 Dutzend
€ 2,82*
€ 3,36
pro Dutzend
ab 20 Dutzend
€ 2,66*
€ 3,17
pro Dutzend
ab 50 Dutzend
€ 2,52*
€ 3,00
pro Dutzend
ab 100 Dutzend
€ 2,47*
€ 2,94
pro Dutzend
ab 15000 Dutzend
€ 1,99*
€ 2,37
pro Dutzend
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.