| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4010124110147 Herst.-Nr.: DVE4010124110147 EAN/GTIN: 4010124110147 |
| |
|
| | |
| Laubsägeblatt FINIS® für Metall - Mit rundem Rücken, gehärtet, zähhart, schwarz - Für präziseste Arbeiten in allen Arten von Metallen Lieferung: In Tüte à 12 Sägeblätter.- Modell 4 - Blattlänge 130 mm - Zähne pro Zoll 33 Weitere Informationen: | | Modell: | 4 | Blattlänge: | 130 mm | Zähne pro Zoll: | 33 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: für, Holzbearbeitungswerkzeuge, LaubsägeblFinis, Metall, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Dutzend | € 6,90* | ab € 1,45* | € 2,22* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Dutzend | € 4,79* | ab € 1,46* | € 2,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Dutzend | € 7,90* | ab € 1,47* | € 2,25* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Dutzend | € 4,30* | ab € 1,47* | € 2,29* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Dutzend | € 9,80* | ab € 2,28* | € 3,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dutzend enthält 12 Stück (ab € 0,19* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|