Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4008158018157 Herst.-Nr.: BS-4N EAN/GTIN: 4008158018157 |
| |
|
| | |
| Maschinentischspanner BS - Schiene und Gleitbügel aus Vergütungsstahl - Oberfläche galvanisch verzinkt - Fuß aus Stahl - Im Gesenk geschmiedet - Stahlhebel kunststoffbeschichtet - Schwenkbar, stufenlos höhenverstellbar - Mit T-Nutenstein und Innen-Sechskant-Schraube auf Maschinentisch zu befestigen - Für Bohr- und leichte Fräsarbeiten - Lieferung erfolgt ohne Zubehör - Typ BS4N - Spannkraft 7,5 kN - Bohrung für Befestigungsschraube 16,5 mm Weitere Informationen: | | Typ: | BS4N | Spannkraft: | 7,5 kN | Bohrung für Befestigungsschraube: | 16,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Spannband, bessey spannband, spannband, Bessey, MaschinentischspannerBS, QR4025991, Spanngerät, Spanngeräte, Tischspanner |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,89* | € 116,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 99,45* | € 118,93* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,09* | € 119,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,54* | € 121,90* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 126,11* | € 145,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|