Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4007228936001 Herst.-Nr.: DVE4007228936001 EAN/GTIN: 4007228936001 |
| |
|
| | |
| Messkanne - Transparent - Geschlossener Griff für sicheres Handling - Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren - Mit gespritzter Skala (ab 500-ml-Ausführung zusätzlich mit geprägter Skala in blau) - Material: Polypropylen- Fassungsvolumen 1,0 l Weitere Informationen: | | Fassungsvolumen: | 1,0 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkanne (Labor), Messkrug (Labor), Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messkanne pp 1 liter hünersdorff, gastro messbecher, griffinbecher pp, 2016/17, Becherglas, Betriebsbedarf, Messbecher -Gastro-, Messbecher -Labor-, Messkanne -Labor-, Messkrug -Labor-, Umwelt |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,11* | € 2,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,03* | € 3,32* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,07* | € 3,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,12* | € 3,46* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,15* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|