Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosserie-Feilenblatt 350 mm Z2 Kreuzhieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Karosserie-Feilenblatt 350 mm Z2 Kreuzhieb
Karosserie-Feilenblatt 350 mm Z2 Kreuzhieb
Karosserie-Feilenblatt 350 mm Z2 Kreuzhieb
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007220016244
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     299B 350 Z2
EAN/GTIN:
     4007220016244
Suchbegriffe:
Karosserie-Feilenblatt
karosserie-feilenblatt pferd
karosserie feilenblatt
Karosserie-Feilenblatt - Zum Aufschrauben auf Feilenhalter - Für Oberflächenbearbeitung an Blech, Buntmetall und Kunststoff Vorteil: Balligkeit der Feile verhindert unerwünschte Kratzer. - Länge 350 mm - Zahnung 2 - Querschnitt 36,0 x 5,4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Zahnung:
2
Querschnitt:
36,0 x 5,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Feile, Feilen, Feilen-Blatt, Feilenblatt, Flachfeile, Flachfeilen, Handwerkzeug, Karosseriefeile, lackierte Karosserien, Pferd, QR4026476, Werkstattfeile, Werkstattfeilen, Werkstattraspel, Werkstattraspeln, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
€ 6,90*
ab € 39,77*
€ 47,68*
7 Tage
14
€ 4,79*
ab € 39,67*
€ 47,69*
2 Tage
500
€ 5,00*
ab € 39,70*
€ 47,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,93*
€ 47,89*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 51,24*
€ 61,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
14203350
ab € 59,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.