Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4004338473655 Herst.-Nr.: DVE4004338473655 EAN/GTIN: 4004338473655 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Winkelprofil - Gleichschenklig - Silberfarbig- Abmessung 1000 x 30 x 30 x 2,0 mm Weitere Informationen: | | Abmessung: | 1000 x 30 x 30 x 2,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), l-profil gah alu, l-profil alu, l-profil, Alu-Winkelprofil, Aluminium-Winkelprofil, Aluminiumprofile, gleichschenkelig, Kleineisenwaren, L-Profil -Halbzeuge-, Winkelprofil -Halbzeuge- |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,23* | € 5,94* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 4,90* | € 6,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,79* | € 7,85* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,69* | € 10,04* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,13* | € 12,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|