Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial Bristle Brush 150 x 12 mm P 80 gelb TypA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Radial Bristle Brush 150 x 12 mm P 80 gelb TypA
Radial Bristle Brush 150 x 12 mm P 80 gelb TypA
Radial Bristle Brush 150 x 12 mm P 80 gelb TypA
Radial Bristle Brush 150 x 12 mm P 80 gelb TypA
Artikel-Nr.:
     284A-DVE0048011276069
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     27606
EAN/GTIN:
     0048011276069
Suchbegriffe:
Radialbürstenscheibe
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Endlos-Schleifband
Radial Bristle Brush Cubitron- BB-ZB, Kunststoffbürste Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft - Für weniger flexible Bürsten - Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten - Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten - Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für - Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish - Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt - Für flexible Bürsten - Beständig gegen schwache Säuren und Laugen - Abriebfest Schnittgeschwindigkeiten und Anwendungshinweise Bestimmung der empfohlenen Drehzahl - Bürsten-Ø auswählen - Schnittgeschwindigkeit gemäß der Bürste und der Anwendung auswählen - Drehzahl ablesen Richtwerte - Bürsten mit gewelltem Stahldraht ca. 30-35 m/s - Bürsten mit gezopftem Stahldraht auf Winkelschleifern 85 m/s, auf stationären Maschinen bis max. 45 m/s - Größtmöglichen Bürsten-Ø für Anwendung und Antriebsgerät wählen - Ideale Drehzahl liegt meist deutlich unter der maximalem Drehzahl Sicherheitshinweise - Passende Schutzkleidung tragen (z. B. Augen-, Gehör- und Atemschutz) - Auf Handmaschinen nur Bürsten bis max. Ø 180 mm ausrüsten - Maximale Drehzahl nicht überschreiten Durchmesser in mm min-1 20 40 50 80 100 125 150 180 200 800 3,35 4,19 5,23 6,28 7,53 8,37 900 2,35 3,77 4,71 5,88 7,06 8,48 9,41 1150 3,01 4,81 6,01 7,52 9,02 10,83 12,03 1200 1,26 2,51 3,14 5,02 6,28 7,85 9,41 11,30 12,55 1400 1,46 2,93 3,66 5,86 7,32 9,15 10,98 13,18 14,64 1500 1,57 3,14 3,92 6,28 7,85 9,81 11,77 14,13 15,69 1800 1,88 3,77 4,71 7,54 9,41 11,77 14,12 16,95 18,83 2000 2,09 4,19 5,23 8,37 10,26 13,08 15,69 18,84 20,92 2500 2,62 5,23 6,54 10,47 13,08 16,35 19,61 23,55 26,15 2800 2,93 5,86 7,32 11,72 14,64 18,31 21,97 26,37 29,29 3000 3,14 6,28 7,85 12,56 15,69 19,62 23,54 28,26 31,38 3200 3,35 6,70 8,37 13,40 16,74 20,92 25,10 30,14 33,47 3500 3,66 7,33 9,15 14,65 18,31 22,89 27,46 32,97 36,61 4000 4,19 8,37 10,46 16,75 20,92 26,16 31,38 37,68 41,84 4500 4,70 9,42 11,77 18,84 23,54 29,43 35,30 42,40 47,07 5000 5,23 10,47 13,08 20,93 26,15 32,70 39,23 47,10 52,33 5400 5,65 11,30 14,12 22,94 28,24 35,31 42,36 50,67 56,48 6000 6,28 12,56 15,69 25,12 31,38 39,24 47,07 56,52 62,76 7000 7,33 14,66 18,31 29,31 36,61 45,78 54,92 65,94 73,22 8000 8,37 16,75 20,92 33,94 41,48 52,32 62,76 75,36 83,73 9000 9,42 18,84 23,54 37,68 47,07 58,86 70,61 84,78 94,20 10000 10,47 20,93 26,17 41,86 52,33 65,40 78,50 94,20 12500 13,08 26,17 32,71 52,33 65,42 81,75 98,13 15000 15,70 31,40 39,25 62,80 17500 18,32 36,63 45,79 73,26 20000 20,93 41,87 52,33 83,73 22500 23,55 47,10 58,88 94,20 25000 26,17 52,33 65,42 104,66 - Scotch-Brite- - Keramikkorn Cubitron- - Bohrung 25,4 mm - Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradschleifern oder biegsamen Wellen - Zum Reinigen, Entlacken, Entgraten, Überblenden auf nahezu allen Materialien Lieferung : 4 Adapterstücke für die Reduzierung des Innendurchmessers auf bis zu 13 mm. - max. Drehzahl 6000 min-1 - Farbe gelb - Anzahl Segmente 8 - Körnung 80 - Ø x Stärke 150 x 12 mm
Weitere Informationen:
max. Drehzahl:
6000 min-1
Farbe:
gelb
Anzahl Segmente:
8
Körnung:
80
Ø x Stärke:
150 x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, 3m radialbürstenscheibe, lamellenschleifrad, schaftrundbürste edelstahl, Bristle, Brush, Bürste, Drahtbürste, Drahtbürsten, QR4233315, Radial, Rundbürste, Rundbürsten, Scheibenbürste
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 63,00*
€ 75,48*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,09*
€ 75,51*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 62,19*
€ 75,83*
1 Tag
140
1
€ 4,95*
ab € 63,79*
€ 76,72*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 77,96*
€ 93,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.