Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bristle Disc mit M14-Gewinde 115 mm, P 50, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bristle Disc mit M14-Gewinde 115 mm, P 50, grün
Bristle Disc mit M14-Gewinde 115 mm, P 50, grün
Bristle Disc mit M14-Gewinde 115 mm, P 50, grün
Artikel-Nr.:
     284A-DVE0048011245379
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     24537
EAN/GTIN:
     0048011245379
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Schaftrundbürste
Bristle Disc Cubitron- BD-ZB - Scotch-Brite- - Keramikkorn Cubitron- - Kunststoffbürste - Integrierte M14-Aufnahme - Einsatz auf Winkelschleifer ohne Zubehör - Zum Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebestoffresten und anderen Oberflächenverunreinigungen Hinweis: Nur minimaler Anpressdruck gewährleistet eine plane Oberfläche. - Gusseisen bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX empfohlen - Farbe grün - Körnung 50 - Holz empfohlen - Stahl empfohlen - HM empfohlen - Kunststoff GFK empfohlen - Lack empfohlen
Weitere Informationen:
Gusseisen:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Farbe:
grün
Körnung:
50
Holz:
empfohlen
Stahl:
empfohlen
HM:
empfohlen
Kunststoff GFK:
empfohlen
Lack:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Schleifbürste, Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, Bürstenscheibe, Flächenbürste, Topfbürste, grobreinigungsscheibe 3m 115mm, 3m bürstenscheibe, bürstenscheibe m14, auf, Bristle, Disc, Hochleistungsreinigungsscheibe, QR4026706, Schleifmittel, Unterlage
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,97*
€ 30,59*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,88*
€ 30,63*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,04*
€ 30,80*
5 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 24,60*
€ 31,42*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 31,53*
€ 38,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.